Agitador de acero inoxidable

Agitador de acero inoxidable

Agitador de acero inoxidable. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Longitud del eje: 58-1/4 pulgadas. Ancho de la hoja: 5 pulgadas. Diámetro de la hoja: 61 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 65-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMPP087B.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 65.5
Detalles adicionales del producto
Agitador de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente