Agitador de barrido completo con mezclador de cizalla de alta velocidad

Agitador de barrido completo con mezclador de cizalla de alta velocidad

Agitador de barrido completo con mezclador de cizalla de alta velocidad montado sobre un puente de acero inoxidable. El puente agitador tiene una inclinación de 35°. Barrido de cuchilla: Motor Sew-Eurodrive de 58 pulg., 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 94,9, 18 rpm (final). Mezclador de cizalla de alta velocidad, diámetro del impulsor: 6 pulg., diámetro del estator: 6-1/4 pulg. Motor estadounidense, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 24,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM1603.4a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Agitador de barrido completo con mezclador de cizalla de alta velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente