Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP

Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP

Reductor de velocidad Winsmith. Modelo 11CVX. Serie: A11X4-3A. Relación: 180. Entrada: 1800 RPM. HP de entrada: 2,46. Par de salida: 10339. Motor eléctrico estadounidense: 3 HP, 208-220/440 V, 9,1-8,6/4,3 amperios, 1800 RPM, trifásico, 60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1504
  • Fabricante: Winsmith
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 9.1-8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente