Agitador de tanque vertical de acero inoxidable

Agitador de tanque vertical de acero inoxidable

Agitador de tanque vertical de acero inoxidable. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 9 pies H. Número de impulsores: 2. Diámetro del impulsor: 1 pie 2 pulgadas. Se utilizó por última vez en un tanque de 2000 galones. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP052B
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 108
Detalles adicionales del producto
Agitador de tanque vertical de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente