Agitador deshidratador vibratorio de acero inoxidable Ajax

Agitador deshidratador vibratorio de acero inoxidable Ajax

Agitador deshidratador vibratorio de acero inoxidable Ajax. Modelo: 10DFL. Dimensiones de la tolva: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones de la criba: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho. (12) Resortes del alimentador vibratorio: 2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Motor eléctrico Toshiba, 2 hp, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 3-3/4 pulg. Diámetro de la polea conducida: 8-3/4 pulg. Relación: 0,43, salida de rpm: 741 (final). Altura de entrada/salida: 5 pies 2 pulgadas. Entrada: (1) 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 5-1/2 pulgadas de ancho. Salida: (1) 8 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 10-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP120.5a
  • Fabricante: Ajax
  • Modelo: 10DFL
  • Número de serie: 11591
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Agitador deshidratador vibratorio de acero inoxidable Ajax
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente