Agitador incubador New Brunswick Scientific Innova 4200

Agitador incubador New Brunswick Scientific Innova 4200

Agitador incubador New Brunswick Scientific Innova 4200. Fabricante: M123-0014. 120 V, 50/60 HZ, 1 PH, VA 1800. Dimensiones totales: 2 pies 3-3/4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS18.4a
  • Fabricante: New Brunswick Scientific
  • Modelo: Innova 4200
  • Número de serie: 891220438
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Agitador incubador New Brunswick Scientific Innova 4200
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente