Agitador orbital Barnstead / Thermolyne Big Bill

Agitador orbital Barnstead / Thermolyne Big Bill

Agitador orbital Barnstead / Thermolyne Big Bill. 120 V, 0,4 A, 35 W, 50/60 HZ, monofásico. Incluye (16) soportes de tamaño 250 y (4) soportes de tamaño 1000. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto (ACN20).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS16.2a
  • Fabricante: Barnstead / Thermolyne
  • Modelo: M73625
  • Número de serie: 736980823753
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 9.25
  • ACN: 20
Detalles adicionales del producto
Agitador orbital Barnstead / Thermolyne Big Bill
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente