Agitador portátil Arrow

Agitador portátil Arrow

Agitador portátil Arrow. Modelo: 1750. S/N: MC0211276. Marcación de 10 velocidades. Interruptor de encendido y apagado. Diámetro de la hélice: 2 pulg. Grosor de la hélice: 0,376 pulg. Longitud del eje: 12-3/4 pulg. Diámetro del eje 3/8 pulg. Voltaje: 115 V. 1/15 HP, RPM máximas 2000, par de torsión 2,34 pulg-lb. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (ACN4)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSLP355.2a
  • Fabricante: Arrow
  • Modelo: 1750
  • Número de serie: MC0211276
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Agitador portátil Arrow
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente