Agitador vibratorio de cono FMC Syntron

Agitador vibratorio de cono FMC Syntron

1992 Agitador vibratorio de cono Syntron FMC. Shaker cuenta con un diámetro de 31 pulgadas. x 45 pulg. H. Tolva cónica con tapa adjunta. El producto sale a través de un conducto de 28 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada central y (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. salida central. Motor vibrador magnético Syntron, modelo: V-20. N/S EE11822115 V, 2,0 amperios, 60 Hz. Alimentador magnético Syntron, Modelo: F-152 A. S/N: L69952115 V, 2,5 amperios, 60 Hz. El equipo está montado en el marco. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP505.
  • Fabricante: FMC
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Syntron
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 2
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 61
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Agitador vibratorio de cono FMC Syntron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente