Agitador/Mezclador Chemineer - 1/2 HP

Agitador/Mezclador Chemineer - 1/2 HP

1997 Agitador/Mezclador Chemineer. Modelo: 3CTDM-.5, S/N: 1-97683-33. Número de orden de compra: 3570-D1-51012. Equipar. N.º: 1A-9010. Equipado para eje con diámetro máximo de 2 pulg. 100 rpm (final). Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 14.MRD295.8a
  • Fabricante: Chemineer
  • Modelo: 3CTDM-.5
  • Número de serie: 1-97683-33
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.1-2/1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Agitador/Mezclador Chemineer - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente