Ahorro de producto

Ahorro de producto

Ahorro de producto Modelo BE 14, n.º de serie. 2008, 62 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto (ajustar), motor Dayton de 1,5 hp 86,25 rpm 230-460.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM146.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: BE14
  • Número de serie: 2008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 86.25
  • Voltaje del motor: 230-460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 30
Detalles adicionales del producto
Ahorro de producto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente