A.I.M Controls VFD Control Center

A.I.M Controls VFD Control Center

A.I.M VFD Control Center Cabinet. (3) EI-Super N-015H Series Flux Vector Control AC Inverter - AC 440V, 27A, Rated:15Hp(11KW). (1) Hammond Power Solutions Inc Control Transformer - 500 VA, 1 Ph, 240/480 VAC, 120/240 VAC Secondary, 50/60 Hz. (3) Automation Direct LR Series Line Reactor - 460 VAC, 3 Ph, 15 Hp, 21 A. (1) Direct Logic DO-06AR PLC - 120-240 VAC, Discrete Input: 20-Point, AC, Discrete Output: 16-Point, Relay.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE34
  • Fabricante: A.I.M Controls
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
A.I.M Controls VFD Control Center

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente