Air Technology Systems Inc. Deshumidificador

Air Technology Systems Inc. Deshumidificador

1995 Deshumidificador Air Technology Systems Inc. Modelo: DES-600-40-E. S/N: 9504219. Número de trabajo: D11886. Cantidad de aire acondicionado: 600 cfm. Las entradas de aire de reactivación y proceso tienen filtros de aire extraíbles. Alimentación: 460 V, fase: 3. Hz: 60. FLA: 19. Cables: 3 más tierra. Calor de reactivación: 12Kw. Motor de reactivación: .7 FLA. Motor de proceso: 2.3 FLA. (2) Rango de calibres Maghelic: 0-2 pulgadas de agua. (2) Motor eléctrico industrial Baldor, HP: 1. RPM: 3450. AMPS 3,6/1,8. Trifásico, Información del ventilador: Puerta corredera ajustable manualmente. Tamaño de succión del soplador: 6 pulg. Tamaño de descarga del soplador: 6 pulg. Motor eléctrico industrial Baldor, HP: 1. RPM: 3450, AMPS: 3,6/1,8. 3 fases. Manguera flexible incluida. Entradas/Salidas: Entrada de proceso 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1/2 pulgadas de alto. Salida de proceso: 6 pulgadas de diámetro. Entrada de aire de reactivación: 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Salida de reactivación: 6 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 11-1/2 pulgadas de alto (BK).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA032
  • Fabricante: Air Technology Systems Inc.
  • Modelo: DES-600-40-E
  • Número de serie: 9504219
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/260
  • Amperios de motor: 3.6/1.8.
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50.5
  • Ancho (pulgadas): 34.5
  • Altura (pulgadas): 71.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Air Technology Systems Inc. Deshumidificador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente