Aire acondicionado Carrier modelo 50BT-004-540

Aire acondicionado Carrier modelo 50BT-004-540

Unidad de aire acondicionado Carrier, modelo 50BT-004-540, S/N P985162, cargado de fábrica, refrigerante R 22. Compresor: 208-230 V, trifásico, 60 Hz, RLA: 13, LRA: 87, Refrigerante: R22, 3,5 libras Presión de prueba: 410 psi, 2827 Kpa, LP: 150 psi 1034 Kpa. Motor de ventilador interior: 208-230 V, monofásico, 60 Hz, FLA: 3,3, 1/3 hp, Kw de salida: 0,28. Calentador: 208-230 V, trifásico, 60 Hz, voltios máximos: 253, voltios mínimos: 187, amperios mínimos del circuito: 20,4, amperios máximos del dispositivo de protección contra sobrecorriente 30 solo fusible. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF360.1a
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 50BT-004-540
  • Número de serie: P985162
  • Descripciones de compresores: Compressor 208-230 volts, 3 phase, 60 Hz, RLA: 13, LRA: 87, Refrigerant: R22, 3.5 lb
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 63
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1989
Aire acondicionado Carrier modelo 50BT-004-540
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente