Aire acondicionado montado en el techo McQuay - 30 toneladas

Aire acondicionado montado en el techo McQuay - 30 toneladas

Aire acondicionado montado en el techo McQuay. Modelo: RPS030BS. Capacidad nominal: 30 toneladas. Tipo de calentamiento: Vapor. (3) Motores de ventilador del condensador, 1,5 hp, 2,6 FLA máximo, 460 V, 60 Hz, trifásicos. (1) Motor del ventilador del evaporador, 10 hp, 14 FLA máximo, 460 V, 60 Hz, trifásico. (1) Motor del ventilador, 5 hp, 7,6 FLA máximo, 460 V, 60 Hz, trifásico. Capacidad mínima de amperaje de suministro: 106 amperios. Tamaño máximo de fusible: 125 amperios. Fuente de alimentación: 460-603. Refrigerante: R22. Carga CKT: 38 libras. Presión de prueba: 300 psi en el lado alto, 150 psi en el lado bajo. Aletas por pulgada: 8. Motor copelamétrico, Modelo: 6RK2-3500-TSK, B/M: 240, trifásico. Dimensiones totales: 20 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8053
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: RPS0300BS
  • Número de serie: 3VB00606 19
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 30
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3)1.5 hp Condenser fan motors, (1) 10 hp Evaporator fan motor, and (1) Copelametric motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 241.5
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 38
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Aire acondicionado montado en el techo McQuay - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente