Aire Mágico 7,5 Toneladas

Aire Mágico 7,5 Toneladas

Aire Mágico 7,5 Ton. BMW modelo 90. Tiene un ventilador con un motor en el interior y un panel de 45 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho x 25 pulg. de alto. Información del motor: 1 hp, 1725 rpm, n.° de catálogo RM3116A, especificaciones. #35E411424. S/N F997, 60 hz, 208/230/460 V. Diámetro del ventilador. Cinturón ancho de 22 pulgadas y 13 pulgadas. Dimensiones totales 54 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU858
  • Fabricante: Magic Aire
  • Modelo: 90 BMW
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Aire Mágico 7,5 Toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente