Aireador de estanque con sistema de flotador de aireación - 100 HP

Aireador de estanque con sistema de flotador de aireación - 100 HP

Aireador de estanque de un sistema de flotador de aireación. Los flotadores/Marco ya no están disponibles, pero sí tenemos las piezas del motor y la hélice. Especificaciones del motor: WEG, 100 HP, 208-230/460V 1775 RPM. Número de bastidor del motor: 404/STC0639 AS69996. Modelo: 1018EP3E405TC
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSC311.9
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: 1018EP3E405TC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Tamaño del bastidor del motor: 404/STC0639 AS69996
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: The floats/frame are no longer available
Aireador de estanque con sistema de flotador de aireación - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente