Aireador de estanque

Aireador de estanque

Aireador de estanque. Motor WEG: Modelo: 10018EP3405TC, 100 hp, 1.775 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Hélice de 12 pulgadas de diámetro con 4 palas. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ME08051.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 10018EP3405TC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Aireador de estanque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente