Aislamiento de fibra de vidrio Doublesure de Owens Corning - 850 °F

Aislamiento de fibra de vidrio Doublesure de Owens Corning - 850 °F

Aislamiento de fibra de vidrio Doublesure de Owens Corning - 850ºF. Varios tamaños: • (10) 6 pulg. de diámetro exterior. x 4 pulg. de diámetro interior. x 3 pies de largo • (10) 6 pulgadas de diámetro exterior. x 2 pulg. de diámetro interior. x 3 pies de largo • (6) 10 pulg. de diámetro exterior. x 2 pulg. de diámetro interior. x 3 pies de largo • (6) 4 pulgadas de diámetro exterior. x 1 pulg. de diámetro interior. x 3 pies de largo • (4) 4 pulgadas de diámetro exterior. x 2 pulg. de diámetro interior. x 3 pies de largo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF759.a
  • Fabricante: Owens Corning
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Aislamiento de fibra de vidrio Doublesure de Owens Corning - 850 °F
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente