- Detalles del producto
Alfa Laval A15-BWFD Semi Welded Plate Heat Exchanger (1065.6 Sq.Ft.)
Alfa Laval Semi Welded Plate Heat Exchanger. Model: A15-BWFD. Serial No: 30105-56444. AL Order: 916046. Area: 1065.6 Sq.Ft. MAWP: 150/250 PSI @ 176 F. MDMT: -20 F @ 150/250 PSI. No of Plates: 67. Year Built: 2001.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCB01
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: A15-BWFD
- Número de serie: 30105-56444
Detalles del intercambiador de calor
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1,065.6
- Material de la placa: Stainless Steel
- Número de platos: 60
- Número de divisores: 1
- Número de secciones: 1
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 16477
- MAWP (PSI a temperatura): 150/250 PSI @ 176 F
- MAWT (temperatura a PSI): -20F @ 150/250 PSI
- Descripción de entradas y salidas: Inlet&Outlet: 5.5 in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 90
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!