- Detalles del producto
Alfa Laval M10-BWFD Plate Heat Exchanger (46.5 Sq. Ft.)
Alfa Laval Gasketed Plate and Frame Heat Exchanger. Model: M10-BWFD. Serial No: 30115-70303. National Board: 33733. Sales Order: 1809054. MAWP: 200/300 PSI @ 250 F. MDMT: -20 F @ 200/300 PSI. No of Plates: 10. Year Built: 2013.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCB05
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: M10-BWFD
- Número de serie: 30115-70303
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!