Enfriador con intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BWFD (191,20 pies cuadrados)

Enfriador con intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BWFD (191,20 pies cuadrados)

Enfriador con intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: M10-BWFD. N.º de serie: 30113-88761. Certificado por RVS Surge Drum - National Board: 22973, N.º de serie: 45956, Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 300 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 250 PSI. Año: 2011.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA23
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-BWFD
  • Número de serie: 30113-88751
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2011
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriador con intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BWFD (191,20 pies cuadrados)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente