Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BWFD

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BWFD

Intercambiador de Calor de Placas certificado por Alfa Laval. Junta Nacional: 36681. N.º de serie: 30116-94230. Orden de compra: 16540. Etiqueta de trabajo: 15C-061 XTL. Modelo: M10-BWFD. Presión máxima de trabajo (MAWP): 300/150 PSI a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 300/150 PSI. Superficie: 108,5 pies cuadrados. Dimensiones: 134 mm de ancho x 22 mm de caja.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JCI01
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-BWFD
  • Número de serie: 30116-94230
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 25.6
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2015
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BWFD