Alfa Laval M10-BWFD Plate Heat Exchanger

Alfa Laval M10-BWFD Plate Heat Exchanger

Certified by Alfa Laval Plate Heat Exchanger. Model: M10-BWFD. Serial No: 30115-70292. Order No: 1809086. P.O: 2040G-15348. MAWP: 200/300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 200/300 PSI. Area: 118.8 Sq.Ft. Year Built: 2013.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA16
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-BWFD
  • Número de serie: 30115-70292
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 118.8
  • Capacidad de flujo nominal: 800
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 25
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 1
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 33850
  • MAWP (PSI a temperatura): 200/300 PSI @ 200 F
  • MAWT (temperatura a PSI): -20 F @ 200/300 PSI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Alfa Laval M10-BWFD Plate Heat Exchanger