- Detalles del producto
Alfa Laval M10-BWFD Plate Heat Exchanger
Certified by Alfa Laval Plate Heat Exchanger. Model: M10-BWFD. Serial No: 30115-69297. Order No: 1809054. P.O: 2040G-15348. MAWP: 450/300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 450/300 PSI. Area: 118.8 Sq.Ft. Year Built: 2013.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCA21
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: M10-BWFD
- Número de serie: 30115-70305
Detalles del intercambiador de calor
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 149.8
- Capacidad de flujo nominal: 800
- Material de la placa: Stainless Steel
- Número de platos: 30
- Número de divisores: 1
- Número de secciones: 1
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 33730
- MAWP (PSI a temperatura): 450/300 PSI @ 200 F
- MAWT (temperatura a PSI): -20 F @ 450/300 PSI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2013
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!