- Detalles del producto
Alfa Laval M10-BWFDR Plate Heat Exchanger (149.8 Sq.Ft.)
Alfa Laval Gasketed Plate and Frame Heat Exchanger. Model: M10-BWFDR. Serial No: 30104-88675. National Board: 16762. MAWP: 150/250 PSI @ 176 F. MDMT: -20 F @ 150/250 PSI. Area: 149.89 Sq Ft. Year Built: 2001. No of Plates: 30.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCB02
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: M10-BWFDR
- Número de serie: 30104-88675
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!