Alfa Laval M10-BWFDR Plate Heat Exchanger

Alfa Laval M10-BWFDR Plate Heat Exchanger

Certified by Alfa Laval Plate Heat Exchanger. Model: M10-BWFDR. Serial No: 30104-88212. A.L. Job No: 700198. MAWP: 150/250 PSI @ 68 F. MDMT: -5 F @ 150/250 PSI. Area: 82.64 Sq.Ft. Year Built: 1998.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA26
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-BWFDR
  • Número de serie: 30104-88212
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 82.64
  • Capacidad de flujo nominal: 800
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 17
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 1
  • MAWP (PSI a temperatura): 150/250 PSI @ 68 F
  • MAWT (temperatura a PSI): -5 F @150/250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet/Outlet: 6 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Alfa Laval M10-BWFDR Plate Heat Exchanger