Alfa Laval SS AlfaNova 75 Fusion Plate Heat Exchanger

Alfa Laval SS AlfaNova 75 Fusion Plate Heat Exchanger

Alfa Laval AlfaNova 76 Fusion-Bonded Plate Heat Exchanger. Type: AlfaNova 76-30H. Serial No: 42943306. National Board: 1284. No of Plates: 30. MAWP S1/S2/ T1/T2 @ Temp: 435 PSI @ 302 F. MAWP S3/S4/ T3/T4 @ Temp: 435 PSI @ 302 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCB14
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AlvaNova76-30H
  • Número de serie: 42943306
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Alfa Laval SS AlfaNova 75 Fusion Plate Heat Exchanger