- Detalles del producto
Alfa Laval SS AlfaNova 76 Fusion Heat Exchanger
Alfa Laval AlfanNova 76 Fusion Heat Exchanger. Type: AlfaNova HP 76-150H. Serial No: 44203051. National Board: 3145. MAWP S1-S2/T1-T2 @ Temp: 522 PSI @ 302 F. MAWP S3-S4/T3-T4 @ Temp: 522 PSI @ 302 F. MDMT @ MAWP: 14 F @ 522 PSI. Year Built: 2017.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCB07
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: Alfanova HP 76-150H
- Número de serie: 44203051
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!