Alfa Laval SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger

Alfa Laval SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger

Alfa Laval SS Fusion Bonded Plate Heat Exchanger. Type: AlfaNova 76L-40L. Serial No: 42944447. National Board: 1281. Year Built: 2011. MAWP S1-S2/T1-T2 at Temperature: 333 PSI @ 300 F. MDMT S3-S4/ T3-T4 @ Temperature: 333 PSI @ 302 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCB06
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AlfaNova 76L-40L
  • Número de serie: 42944447
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2011
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Alfa Laval SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger