- Detalles del producto
Alfa Laval SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger
Alfa Laval SS AlfaNova Fusion Bonded Plate Heat Exchanger. Type: AlfaNova 76L-30L. Serial No: 47944445. National Board: 1307. MAWP S1/S2/ T1-T2 @ Temp: 333 PSI @ 302 F. MAWP S3-S4/ T3-T4 @ Temperature: 333 PSI @ 302 F. Year Built: 2013.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCB15
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: AlfaNova76L-30L
- Número de serie: 47944445
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 120
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2013
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!