- Detalles del producto
Alfa Laval T20-BWFS Gasketed Plate and Frame Heat Exchanger (1898.00 Sq.ft.)
Alfa Laval Gasketed Plate & Frame Heat Exchanger. Model: T20-BWFS. Serial No: 30110-69887. Order No: 661528. MAWP: 150/250 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 150/200 PSI. Area: 1898.00 Sq.Ft. No of Plates: 110 Qty. Year of Mfg: 2007.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IHG01
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: T20-BWFS
- Número de serie: 30110-69887
Detalles del intercambiador de calor
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1,898
- Material de la placa: Stainless Steel
- Número de platos: 110
- Número de divisores: 1
- Número de secciones: 1
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 25978
- MAWP (PSI a temperatura): 150/250 PSI @ 200 F
- MAWT (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 31
- Altura (pulgadas): 85
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!