Alfa Nova SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger

Alfa Nova SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger

Alfa Laval SS AlfaNova Fusion-Bonded Plate Heat Exchanger. Type: AlfaNova 76-30H. Serial No: 42900646. National Board: 1217. MAWP S1-S2/ T1-T2 @ Temp: 435 PSI @ 302 F. MAWP S3-S4/ T3-T4 @ Temp: 435 PSI @ 302 F. Year Built: 2013
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCB16
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AlfaNova76-30H
  • Número de serie: 42900646
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Alfa Nova SS AlfaNova 76 Fusion Plate Heat Exchanger