Alimentador Acrisón

Alimentador Acrisón

Alimentador Acrison, modelo 140P, tanque de mezcla y vibración de 30 galones con tapa, entrada de 28 x 25 pulgadas, entrada de 11 pulgadas. x descarga de canal de 10 pulgadas, paleta tipo tornillo 1 hp, 1730 rpm (no final) 90 V, vibración 1 hp 115-230 V, 1125 rpm (no final), 64 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de largo x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.EQND7-3.6
  • Fabricante: Acrison
  • Modelo: 140P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 64
Detalles adicionales del producto
Alimentador Acrisón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente