Alimentador centrífugo Hoppman FT-50

Alimentador centrífugo Hoppman FT-50

1990 Alimentador centrífugo Hoppman. Modelo: FT-50. Número de serie: 12832. Dimensiones interiores: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Diámetro del recipiente: 4 pies 6-1/2 pulgadas de diámetro. x 10-1/2 pulgadas de alto. Diámetro del tambor: 3 pies 11 pulgadas. Tamaño máximo del objeto: 3 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 0,75 hp, 1750 rpm, 90 V Reductor de velocidad Baldor, relación: 10, 175 rpm (final). Incluye mecanismo de rechazo con interruptor de límite de bajo nivel. Entradas: (1) entrada de 4 pies. Salidas: (1) descarga de 6-1/2 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho, (2) descarga de 11 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Dimensiones exteriores: 7 pies de largo x 6 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H17). CANTIDAD 2
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA053-01
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: FT-50
  • Número de serie: 12832 and 12831
Detalles del alimentador
  • Tipo de llenado/taponado: Cap Feeder
  • En línea/rotativo: Rotary
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 82
  • Altura (pulgadas): 199
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Alimentador centrífugo Hoppman FT-50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente