Alimentador centrífugo Hoppmann de 55 cabezales

Alimentador centrífugo Hoppmann de 55 cabezales

2000 Alimentador centrífugo Hoppmann de 55 cabezales. Modelo: FRS60SS. Número de serie: RS60XXXDSA00010. Aplicaciones: orienta 2,6 oz. y 1,6 onzas. envases de barra desodorante. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,6 amperios. Reductor de velocidad Bonfiglioli, relación 100, 17,5 rpm (final). El FRS-60 de Hoppmann está diseñado específicamente para alimentar una amplia gama de botellas y piezas grandes. Las tasas de entrega varían de velocidad moderada a alta dependiendo de las características de la pieza. El FRS-60 está diseñado para interactuar con prealimentadores Hoppmann, transportadores de acumulación, sistemas de ensamblaje y otros equipos posteriores, recipiente de aluminio con paredes de acero inoxidable, festones de poliuretano y cubierta superior con bisagras de policarbonato. Entradas: (1) conducto de alimentación de 25-1/2 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE002.
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: FRS60SS
  • Número de serie: RS60XXXDSA00010
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador centrífugo Hoppmann de 55 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente