Alimentador centrífugo Hoppmann FT50-2

Alimentador centrífugo Hoppmann FT50-2

1999 Alimentador Centrífugo Hoppmann. Modelo: FT50-2. Número de serie: 37391b. Anteriormente se utilizaba para alimentar 1,7 oz. y 2,7 ​​onzas. Tapones de rosca para desodorantes. El alimentador centrífugo de disco rígido FT-50 de Hoppmann está diseñado específicamente para alimentar y orientar piezas grandes. Este alimentador incorpora un sistema patentado de accionamiento combinado de disco y llanta. Esto asegura tolerancias operativas ajustadas entre el recipiente y el disco. Las tasas de entrega varían de velocidades moderadas a altas dependiendo de las características de la pieza. Materiales de construcción: recipiente de aluminio con acabado anodizado de capa dura de teflón, disco central de plástico ABS de gran calibre aprobado por la FDA, construcción de acero inoxidable 304, acabado con recubrimiento de polvo epoxi, sistema de accionamiento de un solo motor, componentes métricos. (2) Motores Baldor DC, 0,75 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,6 amperios. Reductor de velocidad Boston Gear, relación 40, 43,75 rpm (final). Reductor de velocidad Bonfiglioli, relación 100, 17,5 rpm (final). Altura de entrada del transportador: 77 pulgadas. Altura de salida del transportador: 47 pulgadas. Entradas: Canal de entrada de 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Salidas: Canal de descarga de 8 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 156 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE58346B.
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: FT50-2
  • Número de serie: 37391b
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador centrífugo Hoppmann FT50-2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente