Alimentador de biberones Hoppman

Alimentador de biberones Hoppman

Alimentador de biberones Hoppman. Modelo WEP. S/N 80. Salto de 69 pulgadas x 98 pulgadas 24 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de largo. Correa de plástico con listones, motor bodine 42D3BEPM-E4. 125 CV, 130 V CC, 8,3 rpm F17-10107. Dimensiones 144 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.EQN5a.7a
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: WEP
  • Número de serie: 80
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de biberones Hoppman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente