Alimentador de cinta con peso automático: 1 pie de ancho

Alimentador de cinta con peso automático: 1 pie de ancho

Alimentador de cinta de pesaje automático. Modelo: 302-12''XLC. Número de serie: 88/2268. Ancho de la cinta: 12 pulg. Apertura/espacio libre máximo: 8 pulg. An. x 5 pulg. Al. Altura en la entrada/salida del transportador: 30 pulg. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulg. L x 20 pulg. An. x 15-1/2 H. Panel de control AutoWeigh Micro VI, S/N: AP1354, el panel está equipado con controles táctiles y pantalla digital. Motor Leroy Somer. Entradas/salidas: (1) entrada/descarga de 9 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Dimensiones totales: 51-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM072.4
  • Fabricante: Autoweigh
  • Modelo: 302-12
  • Número de serie: 88/2268
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leroy-Somer
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51.5
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 62
Detalles adicionales del producto
Alimentador de cinta con peso automático: 1 pie de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente