Alimentador de cinta de pesaje automático

Alimentador de cinta de pesaje automático

Alimentador de cinta de pesaje automático. Modelo: 302-12''XLC. Número de serie: 88/2237. Ancho de la banda: 12 pulg. Apertura/espacio libre máximo: 8 pulg. An. x 5 pulg. Al. Altura en la entrada/salida del transportador: 30 pulg. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulg. L x 20 pulg. An. x 15-1/2 H. Panel de control AutoWeigh Micro VI, el panel está equipado con controles táctiles y pantalla digital. Leroy-Somer, no hay información de la placa de identificación. Entradas/salidas: (1) entrada/descarga de 9 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Dimensiones totales: 51-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM071.4
  • Fabricante: Autoweigh
  • Modelo: 302-12"XLC
  • Número de serie: 88/2237
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de cinta de pesaje automático
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente