Alimentador de Ingredientes Crepaco (Máquina de Piezas)

Alimentador de Ingredientes Crepaco (Máquina de Piezas)

Alimentador de Ingredientes de Crepaco (Máquina de Piezas). Modelo S420. S/N: C-4028-S-420. Motor, 1725 rpm, 230/460 V, 7,8/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes, relación: 57,0, rpm máximas: 55. Entradas: (1) alimentación de 16-3/4 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDST198.5a
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: S420
  • Número de serie: C-4028-S-420
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de Ingredientes Crepaco (Máquina de Piezas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente