Alimentador de sinfín volumétrico Acrison

Alimentador de sinfín volumétrico Acrison

Alimentador de sinfín volumétrico Acrison. Modelo: 1702-EE. Número de serie: 98135-01. Motor GE, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,20/6,60 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor Comtrac, relación 106,1, 15,1 rpm de salida, par de salida 1580. Batidora con motor Baldor, 75 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,9 amperios. Motor Ecoson, relación 15, 116 rpm de salida. Brida del mezclador: 4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto con 3 orificios, de centro a centro: 8-1/2 pulgadas. Vibrador eléctrico. Control SCR-DC Caja Acrison. Puerto de limpieza rápida con 4-1/2 de diámetro. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM074.12a
  • Fabricante: Acrison
  • Modelo: 1702-EE
  • Número de serie: 98135-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de sinfín volumétrico Acrison
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente