Alimentador de tapas Norwalt Design

Alimentador de tapas Norwalt Design

Alimentador de tapas Norwalt Design. N/S: F-1622-1. Trabajo: N-1622. Tipos: tapas desodorantes de 1-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Diámetro del disco: 36 pulg. Soplador Cincinnati Fan and Ventilator Co., modelo: PB-10A, S/N: 9300245. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2.4-2.4/1.2 amperios, 60 Hz, trifásico. Soplador Gast RegenAir con motor eléctrico Reliance, modelo: R3305A-1, S/N: 0294, cfm: 53/44, máx. presión/vacío: 43 pulg. H2O/31 pulg. H2O-40 pulg. H2O/28 pulg. H2O, 60/50 Hz. Motor de accionamiento eléctrico Reliance, 1/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 2,70 amperios. Grove Gear Flexaline, relación 10, 175 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (H17) (ACN450,MHC).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE001.
  • Fabricante: Norwalt Design
  • Número de serie: F-1622-1
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de tapas Norwalt Design
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente