Alimentador de tornillo de precisión de ingredientes secos

Alimentador de tornillo de precisión de ingredientes secos

Alimentador de tornillo de precisión para ingredientes secos, motor Leeson Washguard, ½ hp, 1725 rpm, 208-230 V, trifásico, reductor de engranajes Dodge con relación de transmisión de 17,1, rpm finales: 100. La velocidad de la unidad se controla mediante Magnetek GPD333 VFD. Dimensiones de la salida ovalada: ¾ pulgadas de largo x 3/8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 72 pulgadas x 36 pulgadas x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI048.11
  • Fabricante: Magnetek
  • Modelo: GPD333-A001N4
  • Número de serie: N7P1391-3-8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
Alimentador de tornillo de precisión de ingredientes secos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente