Alimentador de tornillo sinfín con pesaje Acrison modelo 203B

Alimentador de tornillo sinfín con pesaje Acrison modelo 203B

Alimentador de barrena de pesaje de tornillo Acrison. Modelo: 203B-105ZH. S/N: 76660. Dimensiones de la tolva de alimentación: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones del sinfín de tornillo prealimentador: 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies L. Paso: 3-1/2 pulg. Dimensiones del sinfín de pesaje montado en báscula: 6 pulg. x 1 pie 8 pulg. L. Paso: Motor eléctrico Sterling de 5 pulg. Número de identificación G76R525R. Cuadro: FK56C. Clase de aislamiento: F. 1/4 hp, 1800 rpm, 115/230 V, 6,4/3,2 amperios, 60 hz, monofásico. Entradas: (1) entrada de 1 pie 5-1/2 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM110a.4a
  • Fabricante: Acrison
  • Modelo: 203B-105Z-H
  • Número de serie: 76660
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 6.4/3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: FK56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 87
Detalles adicionales del producto
Alimentador de tornillo sinfín con pesaje Acrison modelo 203B
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente