Alimentador de tornillo sinfín con tolva: aprox. 5,5 pies cúbicos.

Alimentador de tornillo sinfín con tolva: aprox. 5,5 pies cúbicos.

Alimentador de tornillo sinfín con tolva: aprox. 5,5 pies cúbicos. Dimensiones del sinfín de tornillo: 11-1/2 pulg. de diámetro. x 51 pulgadas de largo. Dimensiones de la tolva de alimentación: 41 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho. Variador de velocidad variable Sumitomo SM Beier, modelo No. HFAMN2-1845-2, S/N 007499C, rango de velocidad: 0.2-0.8, relación : 17. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) entrada de 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 12 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR1816
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de tornillo sinfín con tolva: aprox. 5,5 pies cúbicos.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente