Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable - 40 galones

Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable - 40 galones

Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable: 40 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 7-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de largo. Dimensiones del sinfín de tornillo: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 1 pie 2 pulg. L. Paso: Motor Sew-Eurodrive de 2 pulg., 1/2 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 13,28, velocidad final: 128 rpm. Mide de forma eficiente y precisa una variedad infinita de materiales secos: productos químicos, alimentos, plásticos, productos farmacéuticos y polvos metálicos. Entradas: (1) 19-1/2 pulg. de diámetro. alimentación, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFPH207
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente