Alimentador de tornillo volumétrico

Alimentador de tornillo volumétrico

Alimentador de tornillo volumétrico. (2) Tornillos sin fin. (1) Batidora de cinta. Sinfín de tornillo inferior: 2 pulg. de diámetro. x 18-1/2 pulg. L. Motor Underwriter Laboratories, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 575 V, 2 amperios. Sinfín de tornillo superior: 7 pulg. de diámetro. x 16 pulg. L. Motor WEG, 5 hp, 1740 rpm, 575 V, 5.6 amperios, 60 Hz. Dodge Gear Drive, relación 15,55, 112 rpm (final). Licuadora de cinta: 14 pulg. de diámetro. x 16 pulg. L. Entradas: (1) alimentación de 10 pulg. x 10 pulg. con (12) orificios para pernos de 1/4 pulg. Salidas: (1) Conexión NPT de 2 pulg. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (H14).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI191.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1.5 hp Underwriter Laboratories Motor, (1) 5 hp WEG Motor,
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 61
Detalles adicionales del producto
Alimentador de tornillo volumétrico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente