Alimentador magnético FMC Syntron

Alimentador magnético FMC Syntron

Alimentador magnético FMC Syntron. Modelo: BF2-A. Número de serie: GPMF24745. El conjunto Alimentador "BF" es una unidad electromagnética, compuesta por un sistema vibratorio de dos masas dinámicamente equilibrado. Este sistema consta de una cubeta y un soporte de conexión de cubeta acoplados a un accionamiento electromagnético mediante ballestas. La carrera vibratoria se repite a altas velocidades de 3600 vpm. Requisitos eléctricos: 115 V, 40 amperios, 60 Hz. Apertura de entrada del canal: 10-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Apertura de salida del canal: 10-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulg. H. (Controlador incluido).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM02.
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: BF2-A
  • Número de serie: GPMF24745
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador magnético FMC Syntron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente