Alimentador mecánico de CA serie Ozaf

Alimentador mecánico de CA serie Ozaf

1994 Alimentador mecánico de CA Serie Ozaf. Modelo: AC1500. S/N: 1955. (62) Compartimentos. Los alimentadores mecánicos permiten transportar y desenroscar diferentes tipos de artículos en una amplia gama de formas, como tapas, tuercas, bombas, atomizadores. Construcción de acero inoxidable. Fuente de alimentación: 208 V, 60 Hz. Altura de entrada: 65 pulg. Altura de salida: 51 pulg. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 51 pulgadas. Ancho x 76 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EN4.1
  • Fabricante: Ozaf
  • Modelo: AC1500
  • Número de serie: 1955
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador mecánico de CA serie Ozaf
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente